https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-DSCCPG-S-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhoWlM4eE1EQXlPRFUxTmpneE1qTXhPQzlKVGtSWVdGaElWVUpZV0ZoZlJGTkRRMUJIWDFOZlUwOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDk2ZmZmZWE2OTBkYTRjZjE5ZWM0NjEyNDM5MTU1NGJhOGRlYTU2ZjBlZmViNGU3NjYyNjgzMWQwOWZjZDQ4N2Q
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SXCS90-6 HUB RSB
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SXCS90-6 HUB RSB
1.67" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; No Bore; Steel; 0 To 1-1/2" Bore Range; 3.94" Flange Outside Diam; 3.94" Outside Diam; 1.57" Length Thru Bore; 90-6; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 9100 | Balanced 22700 Max Speed; 2100In-Lbs Torque
制造商部件号
SXCS90-6 HUB RSB
BDI部件号
598422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%9B%98%E6%AF%82/SXCS90-6-HUB-RSB/p/598422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904129908
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
No Bore
材料
Steel
联轴器规格或系列
90-6
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
最大转速 RPM
Unbalanced 9100 | Balanced 22700
扭矩
2100In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Solid Hub | Torsionally Rigid
类别 - BDI
Couplings Disc Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Disc
制造商货号
SXCS90-6 HUB RSB
制造商内部编号
12990
重量/磅
1.7
详细描述
1.67" Hub Diam; Disc Coupling; Hub; Shaft; No Bore; Steel; 0 To 1-1/2" Bore Range; 3.94" Flange Outside Diam; 3.94" Outside Diam; 1.57" Length Thru Bore; 90-6; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 9100 | Balanced 22700 Max Speed; 2100In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
内圈长
1.57英寸 | 39.878毫米
孔径范围
0 To 1-1/2 英寸 | 0 To 38.1 毫米
轮毂直径
1.67 英寸 | 42.418 毫米
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米