TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
278-6 OVERLOAD DISC PACK KIT
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 278-6 OVERLOAD DISC PACK KIT
Disc Coupling; Disc Pack Assembly; Stainless Steel; 0.835" Between Shaft Ends; 0.835" Thickness; 278-6 Size or Series; Unbalanced 2800 | Balanced 7000
制造商部件号
278-6 OVERLOAD DISC PACK KIT
BDI部件号
598801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/278-6-OVERLOAD-DISC-PACK-KIT/p/598801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904956061
重量 / Kilogram
5.28
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Disc Pack Assembly
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
278-6
最大转速 RPM
Unbalanced 2800 | Balanced 7000
扭矩
125700In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 6 Bolts | Overload Disc
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Assembly
关键字 3
Disc
关键字串
Disc Pack Coupling Disc
制造商货号
278-6 OVERLOAD DISC PACK KIT @
制造商内部编号
95606
重量/磅
11.652
详细描述
Disc Coupling; Disc Pack Assembly; Stainless Steel; 0.835" Between Shaft Ends; 0.835" Thickness; 278-6 Size or Series; Unbalanced 2800 | Balanced 7000
轴端之间距离
0.835 英寸 | 21.209 毫米
厚度
0.835 英寸 | 21.209 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米