REXNORD
REXNORD
301.DBZC.CMBRA SD 7.00
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 301.DBZC.CMBRA SD 7.00
8" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Steel; 7" Between Shaft Ends; 301 Size or Series; Unbalanced 3300 | Balanced 4700 Max Speed; 1480
制造商部件号
301.DBZC.CMBRA SD 7.00
BDI部件号
18140301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/301-DBZC-CMBRA-SD-7-00/p/18140301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210677787
重量 / Kilogram
11.66
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
301
最大转速 RPM
Unbalanced 3300 | Balanced 4700
扭矩
14800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Assembly
关键字 3
Disc
关键字串
Spacer Coupling Disc
制造商货号
591240
制造商内部编号
0207841
重量/磅
25.7
详细描述
8" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Steel; 7" Between Shaft Ends; 301 Size or Series; Unbalanced 3300 | Balanced 4700 Max Speed; 1480
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
厚度
0 英寸 | 0 毫米