KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
304 KD 21 SPR700
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 304 KD 21 SPR700
9" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Stainless Steel; 7" Between Shaft Ends; 304 Size or Series; 9900 Max Speed; 89000In-Lbs Torque
制造商部件号
304 KD 21 SPR700
BDI部件号
317047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/304-KD-21-SPR700/p/317047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384141436
重量 / Kilogram
9.373
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Spacer Assembly
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
304
最大转速 RPM
9900
扭矩
89000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Assembly
关键字 3
Disc
关键字串
Spacer Coupling Disc
制造商货号
304 KD 21 SPR700
制造商内部编号
2272458
重量/磅
21.25
详细描述
9" Outside Diameter; Disc Coupling; Spacer Assembly; Stainless Steel; 7" Between Shaft Ends; 304 Size or Series; 9900 Max Speed; 89000In-Lbs Torque
厚度
0 英寸 | 0 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
轴端之间距离
7 英寸 | 177.8 毫米