![350 ELEMENT ADDAX 200917-350](/medias/INDREXCMPNTX-ELT-4BLT-DSCCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaU1pOHhNREl3TmpjeU1EZ3hPVEl6TUM5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhVWHpSQ1RGUmZSRk5EUTFCSFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTY1MGQ2NmE2MzgzYmQxNTdhMGY1ZTA4ODQyM2Q4NDM4MGE1ODc1NTU3YmRhYmFmMjUzZmI4NzFlOWFlNGQwNQ)
![350 ELEMENT ADDAX 200917-350](/medias/INDREXCMPNTX-ELT-4BLT-DSCCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaU1pOHhNREl3TmpjeU1EZ3hPVEl6TUM5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhVWHpSQ1RGUmZSRk5EUTFCSFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZTY1MGQ2NmE2MzgzYmQxNTdhMGY1ZTA4ODQyM2Q4NDM4MGE1ODc1NTU3YmRhYmFmMjUzZmI4NzFlOWFlNGQwNQ)
REXNORD
REXNORD
350 ELEMENT ADDAX 200917-350
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 350 ELEMENT ADDAX 200917-350
Disc Coupling Element; Urethane Composite; 350 Size or Series
制造商部件号
350 ELEMENT ADDAX 200917-350
BDI部件号
22604883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/350-ELEMENT-ADDAX-200917-350/p/22604883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210048945
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Element
材料
Urethane Composite
联轴器规格或系列
350
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Element
关键字串
Coupling Disc
重量/磅
0.132
详细描述
Disc Coupling Element; Urethane Composite; 350 Size or Series
外径
0 英寸 | 0 毫米