FALK
FALK
450FDC DISCPACK
FALK FALK
描述
FALK 450FDC DISCPACK
Disc Coupling; Disc Pack; Stainless Steel; 450 Size or Series; 2650 Max Speed; 33800In-Lbs Torque
制造商部件号
450FDC DISCPACK
BDI部件号
18104248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/450FDC-DISCPACK/p/18104248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934077807
重量 / Kilogram
4.086
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Disc Pack
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
450
最大转速 RPM
2650
扭矩
33800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Disc Pack
关键字串
Coupling Disc
制造商货号
100FDG/450FDC DISCPACK
制造商内部编号
0356348
重量/磅
9
详细描述
Disc Coupling; Disc Pack; Stainless Steel; 450 Size or Series; 2650 Max Speed; 33800In-Lbs Torque
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
厚度
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米