https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCMPNTX-ELT-6BLT-DSCCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaU15OHhNREl3TmpjeU1EZzRORGMyTmk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhVWHpaQ1RGUmZSRk5EUTFCSFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MjE1Y2Q1ZDBlZWMwMzRkYmYwYWYyMjMyZDExMGEzOTBjNWI0YzljMjQ4ZWY1MWIxZThmZjk3Njk2MDQ1OGQ2ZQ
REXNORD
REXNORD
ADDAX 450 ELEMENT ADDX 200917-045
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ADDAX 450 ELEMENT ADDX 200917-045
Disc Coupling Element; Urethane Composite; 450 Size or Series
制造商部件号
ADDAX 450 ELEMENT ADDX 200917-045
BDI部件号
22464188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/ADDAX-450-ELEMENT-ADDX-200917-045/p/22464188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699726770
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02306
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Element
材料
Urethane Composite
联轴器规格或系列
450
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Element
关键字串
Coupling Disc
重量/磅
0.23149
详细描述
Disc Coupling Element; Urethane Composite; 450 Size or Series
外径
0 英寸 | 0 毫米