TB WOODS
TB WOODS
D31-5
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS D31-5
7-3/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Steel; 0.25" Thickness; 31 Size or Series; 2800 Max Speed; 24000In-Lbs Torque
制造商部件号
D31-5
BDI部件号
982604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/D31-5/p/982604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672089357
重量 / Kilogram
0.775
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Disc
材料
Steel
联轴器规格或系列
31
最大转速 RPM
2800
扭矩
24000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 8 Bolts | Used on HH - HSH - FSH - HFTH Series Couplings
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Disc
关键字串
Coupling Disc
制造商货号
D31-5
制造商内部编号
D31-5
重量/磅
1.71
详细描述
7-3/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Steel; 0.25" Thickness; 31 Size or Series; 2800 Max Speed; 24000In-Lbs Torque
厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米