TB WOODS
TB WOODS
D75-5-SS
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS D75-5-SS
19-3/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Stainless Steel; 0.8" Thickness; 75 Size or Series; 1800 Max Speed; 533000In-Lbs Torque
制造商部件号
D75-5-SS
BDI部件号
991677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/D75-5-SS/p/991677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672076456
重量 / Kilogram
18.528
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Disc
材料
Stainless Steel
联轴器规格或系列
75
最大转速 RPM
1800
扭矩
533000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 8 Bolts | Used on HH - HSH - FSH - HFTH Series Couplings
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Disc
关键字串
Coupling Disc
制造商货号
D75-5-SS
制造商内部编号
D75-5-SS
重量/磅
40.9
详细描述
19-3/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Stainless Steel; 0.8" Thickness; 75 Size or Series; 1800 Max Speed; 533000In-Lbs Torque
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
厚度
0.8 英寸 | 20.32 毫米
外径
19.75 英寸 | 501.65 毫米