TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
DI90-6 SPACER BSE 5
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY DI90-6 SPACER BSE 5
Spacer, Coupling; 2.36" Outside Diameter; Disc Coupling; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; DI-6 Size or Series; Unbalanced 9100 | Balanced 22700 RPM Max Speed; 4200In-Lbs Torque
制造商部件号
DI90-6 SPACER BSE 5
BDI部件号
598778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/DI90-6-SPACER-BSE-5/p/598778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904949285
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Spacer
材料
Steel
联轴器规格或系列
DI-6
最大转速 RPM
Unbalanced 9100 | Balanced 22700
扭矩
4200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Spacer
关键字串
Coupling Disc
重量/磅
16.5
详细描述
Spacer, Coupling; 2.36" Outside Diameter; Disc Coupling; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; DI-6 Size or Series; Unbalanced 9100 | Balanced 22700 RPM Max Speed; 4200In-Lbs Torque
轴端之间距离
5 英寸 | 127 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.944 毫米