TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SX158-6 SPACER BSE 5
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SX158-6 SPACER BSE 5
Spacer, Coupling; Disc Coupling; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; DI-6 Size or Series; Unbalanced 4920 | Balanced 12300 RPM Max Speed; 17700In-Lbs Torque
制造商部件号
SX158-6 SPACER BSE 5
BDI部件号
598534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%98%80%E7%93%A3%E6%88%96%E9%98%80%E7%93%A3%E6%80%BB%E6%88%90/SX158-6-SPACER-BSE-5/p/598534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904914412
重量 / Kilogram
2.82
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Disc Coupling
部件
Spacer
材料
Steel
联轴器规格或系列
SX-6
最大转速 RPM
Unbalanced 4920 | Balanced 12300
扭矩
17700In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Couplings Disc Components
名称
Spacer
关键字串
Coupling Disc
详细描述
Spacer, Coupling; Disc Coupling; Steel; 5" Distance Between Shaft Ends; DI-6 Size or Series; Unbalanced 4920 | Balanced 12300 RPM Max Speed; 17700In-Lbs Torque
外径
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
5 英寸 | 127 毫米