https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GXXXXXX-19274740-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd3WkM4eE1EZzBPVEkyTXpJMU5UVTRNaTlKVGtSQ0xVZFlXRmhZV0ZoZk1Ua3lOelEzTkRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzkyMDViZmE1MmM2YjY1OTJlMTQzNDA1ZDg2MGIzZmJiYjFhNDFkNWExNjkzOGEyNDMwNjJjMDk3MzZiZTFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GXXXXXX-19274740-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmd3WkM4eE1EZzBPVEkyTXpJMU5UVTRNaTlKVGtSQ0xVZFlXRmhZV0ZoZk1Ua3lOelEzTkRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzkyMDViZmE1MmM2YjY1OTJlMTQzNDA1ZDg2MGIzZmJiYjFhNDFkNWExNjkzOGEyNDMwNjJjMDk3MzZiZTFj
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
466.41.R36R36
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 466.41.R36R36
Disc Coupling; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 1.63" Outside Diameter; 1.91" Length; Clamp Mounting; Aluminum; Keyway
制造商部件号
466.41.R36R36
BDI部件号
19274740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%86%9C%E7%89%87%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/466-41-R36R36/p/19274740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107110127
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Disc
重量/磅
0.22
产品明细
Disc Coupling
产品规格
1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 1.63" Outside Diameter; 1.91" Length; Clamp Mounting; Aluminum; Keyway
详细描述
Disc Coupling; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 1.63" Outside Diameter; 1.91" Length; Clamp Mounting; Aluminum; Keyway