https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-SPC-GRDCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek56Y3lNak01T0M5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZVMUJEWDBkU1JFTlFSMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MWMxZDgxNjBlOTNlMmIyYTUxMDA1YzljZGEwMjMzYjUyZTdkMjUxNzVkZTgyMTAwZDFlZTEyMTA2ZTU5YmIxMQ
FALK
FALK
1030T31/35 SPACER HUB CL1.625 NR 744085
FALK FALK
描述
FALK 1030T31/35 SPACER HUB CL1.625 NR 744085
3.69" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1030T Size or Series; 3600 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
制造商部件号
1030T31/35 SPACER HUB CL1.625 NR 744085
BDI部件号
18108126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%A0%BC%E6%9E%B6/1030T31-35-SPACER-HUB-CL1-625-NR-744085/p/18108126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934004544
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Spacer Hub
材料
Steel
联轴器规格或系列
1030T
最大转速 RPM
3600
扭矩
1320In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 1.625
类别 - BDI
Couplings Grid Spacer
名称
Hub
关键字 3
Grid
关键字串
Spacer Coupling Grid
制造商货号
1030T31/35 SPACER HUB CL=1.625
制造商内部编号
0744085
重量/磅
2.41
详细描述
3.69" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1030T Size or Series; 3600 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米