TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1040 SPACER HUB LENGTH 2.375 W/HARDWARE
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1040 SPACER HUB LENGTH 2.375 W/HARDWARE
4.44" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 2-17/32" Between Shaft Ends; 1040 Size or Series; 3600 Max Speed; 2000In-Lbs Torque
制造商部件号
1040 SPACER HUB LENGTH 2.375 W/HARDWARE
BDI部件号
598070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%A0%BC%E6%9E%B6/1040-SPACER-HUB-LENGTH-2-375-W-HARDWARE/p/598070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904062908
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Spacer Hub
材料
Steel
联轴器规格或系列
1040
最大转速 RPM
3600
扭矩
2000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 2.375
类别 - BDI
Couplings Grid Spacer
名称
Hub
关键字 3
Grid
关键字串
Spacer Coupling Grid
制造商货号
1040 SPACER HUB S=2.375W/HDW @
制造商内部编号
06290
重量/磅
4.1
详细描述
4.44" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 2-17/32" Between Shaft Ends; 1040 Size or Series; 3600 Max Speed; 2000In-Lbs Torque
外径
4.44 英寸 | 112.776 毫米
轴端之间距离
2.531 英寸 | 64.287 毫米