https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-SPC-GRDCPG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnek5DOHhNREl3T0Rjek56Y3lNak01T0M5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZVMUJEWDBkU1JFTlFSMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MWMxZDgxNjBlOTNlMmIyYTUxMDA1YzljZGEwMjMzYjUyZTdkMjUxNzVkZTgyMTAwZDFlZTEyMTA2ZTU5YmIxMQ
FALK
FALK
1110T31/35 SPACER HUB CL6.837 NR 779969
FALK FALK
描述
FALK 1110T31/35 SPACER HUB CL6.837 NR 779969
10.88" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1110T Size or Series; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
制造商部件号
1110T31/35 SPACER HUB CL6.837 NR 779969
BDI部件号
18106289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E6%A0%BC%E6%9E%B6/1110T31-35-SPACER-HUB-CL6-837-NR-779969/p/18106289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934096075
重量 / Kilogram
26.862
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Spacer Hub
材料
Steel
联轴器规格或系列
1110T
最大转速 RPM
2250
扭矩
82500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Used in Full Spacer and Half Spacer Coupling | Length Thru Bore 6.837
类别 - BDI
Couplings Grid Spacer
名称
Hub
关键字 3
Grid
关键字串
Spacer Coupling Grid
制造商货号
1110T31/35 SPACER HUB CL=6.837
制造商内部编号
0779969
重量/磅
59.22
详细描述
10.88" Outside Diameter; Grid Coupling; Spacer Hub; Steel; 0" Between Shaft Ends; 1110T Size or Series; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
轴端之间距离
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.88 英寸 | 276.352 毫米