https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JCOVERX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnelpTOHhNRE13TkRVek1URXpOalUwTWk5SlRrUk1MVXBEVDFaRlVsaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3MmE0N2QzNmM0YzY4YjlkYzg4N2E3ZDY3YTVlOTI3NDVmMGU2YWYxMmU3YWZjNTUxNDlhMzEwZDgyMGJlZjk
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1040 COVER SET HORIZONTAL IMPERIAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1040 COVER SET HORIZONTAL IMPERIAL
Grid Coupling Cover; 4.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 2-3/4" Width; 1040 Coupling Series
制造商部件号
1040 COVER SET HORIZONTAL IMPERIAL
BDI部件号
597769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1040-COVER-SET-HORIZONTAL-IMPERIAL/p/597769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904052756
重量 / Kilogram
0.948
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1040
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1040 CVR SET 2PC HORIZ INCH @
制造商内部编号
05275
重量/磅
2.09
详细描述
Grid Coupling Cover; 4.63" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 2-3/4" Width; 1040 Coupling Series
外径
4.63 英寸 | 117.6 毫米
宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米