![1060 COVER SET VERTICAL IMPERIAL](/medias/INDL-JCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnek1DOHhNRE13TkRVek1UVXlPVGMxT0M5SlRrUk1MVXBEVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcyMTg0ZGFiNzhhN2NkZDlmODk0NjczZWM0MmZiODI0YTlkOTE3YWFiN2E2NGFlM2E2MmVjYTkwOWQxNDg1ZDg)
![1060 COVER SET VERTICAL IMPERIAL](/medias/INDL-JCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnek1DOHhNRE13TkRVek1UVXlPVGMxT0M5SlRrUk1MVXBEVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcyMTg0ZGFiNzhhN2NkZDlmODk0NjczZWM0MmZiODI0YTlkOTE3YWFiN2E2NGFlM2E2MmVjYTkwOWQxNDg1ZDg)
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1060 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1060 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
Grid Coupling Cover; 6.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.54" Width; 1060 Coupling Series
制造商部件号
1060 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
BDI部件号
597805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1060-COVER-SET-VERTICAL-IMPERIAL/p/597805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904053111
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
1060
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1060 CVR SET 2PC VERT INCH @
制造商内部编号
05311
重量/磅
2.81
详细描述
Grid Coupling Cover; 6.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 2.54" Width; 1060 Coupling Series
宽度
2.54 英寸 | 64.516 毫米
外径
6.38 英寸 | 162.052 毫米