https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnd1pTOHhNRFV3TnpBME9USTNNVE15Tmk5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZTRTlTV2w5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg3YWJlMjZiMWNmYzUxNDdkOTk2NWY4MTNmYTU5NmIxZjRlNmMwOTBmNmQyNDdiZjRmNjdjOWU0YmIzOGU4OQ
FALK
FALK
1090T10 COVER/GRID ASSY
FALK FALK
描述
FALK 1090T10 COVER/GRID ASSY
Cover and Grid Assembly; 8.39" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 4.81" Width; 1090T Coupling Series
制造商部件号
1090T10 COVER/GRID ASSY
BDI部件号
18105651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1090T10-COVER-GRID-ASSY/p/18105651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 11 |
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934006388
重量 / Kilogram
4.377
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1090T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid | Includes Seal - Gasket Kit - Cover Hardware - Packet of LTG Grease
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1090T10 COVER-GRID ASSY
制造商内部编号
0776208
重量/磅
9.65
详细描述
Cover and Grid Assembly; 8.39" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 4.81" Width; 1090T Coupling Series
宽度
4.81 英寸 | 122.174 毫米
外径
8.39 英寸 | 213.106 毫米