https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-VERT-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJoalpTOHhNREk1TXpRNU16SXdNamszTkM5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZWa1ZTVkY5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGFiMmU4OTFkOWQzZTg0ZWI5NWUzNDhhZmY5ZDZkNWU2YzM1NjIzZTg5NmM1MTJhZmM5Njk3ZWE1ZTRkMGM0MA
FALK
FALK
1100T20 COVER/GRID ASSY
FALK FALK
描述
FALK 1100T20 COVER/GRID ASSY
Cover and Grid Assembly; 10.55" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover and Grid Assembly; Steel; 4.7" Width; 1100T Coupling Series
制造商部件号
1100T20 COVER/GRID ASSY
BDI部件号
18106218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1100T20-COVER-GRID-ASSY/p/18106218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934005961
重量 / Kilogram
6.527
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover and Grid Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1100T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid | Includes Seal - Gasket Kit - Cover Hardware - Packet of LTG Grease
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1100T20 COVER-GRID ASSY
制造商内部编号
0758303
重量/磅
14.39
详细描述
Cover and Grid Assembly; 10.55" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover and Grid Assembly; Steel; 4.7" Width; 1100T Coupling Series
外径
10.55 英寸 | 267.97 毫米
宽度
4.7 英寸 | 119.38 毫米