https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnd1pTOHhNRFV3TnpBME9USTNNVE15Tmk5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZTRTlTV2w5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg3YWJlMjZiMWNmYzUxNDdkOTk2NWY4MTNmYTU5NmIxZjRlNmMwOTBmNmQyNDdiZjRmNjdjOWU0YmIzOGU4OQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1120 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL METRIC
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1120 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL METRIC
Cover and Grid Assembly; 308MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 191.516MM Width; 1120 Coupling Series
制造商部件号
1120 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL METRIC
BDI部件号
597854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1120-COVER-GRID-ASSY-HORIZONTAL-METRIC/p/597854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904053760
重量 / Kilogram
13.35
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1120
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1120 CVR/GRID ASSY HORIZ MM
制造商内部编号
05376
重量/磅
29.46
详细描述
Cover and Grid Assembly; 308MM Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 191.516MM Width; 1120 Coupling Series
宽度
7.54 英寸 | 191.516 毫米
外径
12.126 英寸 | 308 毫米