https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXASSYXX-HORZ-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnd1pTOHhNRFV3TnpBME9USTNNVE15Tmk5SlRrUllXRmhCVTFOWldGaGZTRTlTV2w5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg3YWJlMjZiMWNmYzUxNDdkOTk2NWY4MTNmYTU5NmIxZjRlNmMwOTBmNmQyNDdiZjRmNjdjOWU0YmIzOGU4OQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1130 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL IMPERIAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1130 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL IMPERIAL
Cover and Grid Assembly; 13.62" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.68" Width; 1130 Coupling Series
制造商部件号
1130 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL IMPERIAL
BDI部件号
597838
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1130-COVER-GRID-ASSY-HORIZONTAL-IMPERIAL/p/597838
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904053609
重量 / Kilogram
17.21
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1130
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
制造商货号
1130 CVR/GRID ASSY HORIZ IN @
制造商内部编号
05360
重量/磅
38
详细描述
Cover and Grid Assembly; 13.62" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 7.68" Width; 1130 Coupling Series
宽度
7.68 英寸 | 195.072 毫米
外径
13.62 英寸 | 345.948 毫米