https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnek1DOHhNRE13TkRVek1UVXlPVGMxT0M5SlRrUk1MVXBEVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcyMTg0ZGFiNzhhN2NkZDlmODk0NjczZWM0MmZiODI0YTlkOTE3YWFiN2E2NGFlM2E2MmVjYTkwOWQxNDg1ZDg
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1130 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1130 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
Grid Coupling Cover; 14.88" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 6" Width; 1130 Coupling Series
制造商部件号
1130 COVER SET VERTICAL IMPERIAL
BDI部件号
597812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1130-COVER-SET-VERTICAL-IMPERIAL/p/597812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904053180
重量 / Kilogram
15.07
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
1130
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1130 CVR SET 2PC VERT INCH @
制造商内部编号
05318
重量/磅
33.26
详细描述
Grid Coupling Cover; 14.88" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 6" Width; 1130 Coupling Series
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
14.88 英寸 | 377.952 毫米