https://www.bdiexpress.com/medias/INDWDSCOVERX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMVl5OHhNRE13TkRVeU9UazRPVFkyTWk5SlRrUlhSRk5EVDFaRlVsaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzN2E5Zjk1OGY5M2M0ZmUzZWNlZmNhZjgzZGE3NzdlNWIxYTM4ZjJhMDBmZjc3Y2YzMTc0NWFmYmFhZGU2YzM
TB WOODS
TB WOODS
1140T20CK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 1140T20CK
Grid Coupling Cover; 16.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 6.18" Width; 1140T Coupling Series
制造商部件号
1140T20CK
BDI部件号
989348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1140T20CK/p/989348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672168229
重量 / Kilogram
11.325
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
1140T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 16.38" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 6.18" Width; 1140T Coupling Series
外径
16.38 英寸 | 416.052 毫米
宽度
6.18 英寸 | 156.972 毫米