https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCOVXXX-HORZ-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE5pOHhNRGN3TnpnNE5qTTBNakUzTkM5SlRrUkVUMFJEVDFaWVdGaGZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM0Y2E4NDUwNGYyYzExODc0NWJhOTkwNjliN2Y5MDZjZWY2YzE4YTZhN2ZhNjU1ZThlYTM0YjFmNWU5YzRhODQ
DODGE
DODGE
1160T10
DODGE DODGE
描述
DODGE 1160T10 ; 机械配件/蛇形弹簧联轴器
Grid Coupling Cover; 19.8" Outside Diameter; Horizontal Split Cover; Steel; 11" Width; 1160T Coupling Series
制造商部件号
DODGE 1160T10
BDI部件号
25352101
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1160T10/p/25352101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
1160T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商内部编号
007475
重量/磅
50
详细描述
Grid Coupling Cover; 19.8" Outside Diameter; Horizontal Split Cover; Steel; 11" Width; 1160T Coupling Series
宽度
11 英寸 | 279.4 毫米
外径
19.8 英寸 | 502.92 毫米