![1160T20-SUBASY](/medias/INDM-GASSYXX-VERT-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobVl5OHhNRFF4TURjd05UazBORFl3Tmk5SlRrUk5MVWRCVTFOWldGaGZWa1ZTVkY5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODc0ZmFhYTRlMTE0MDFiNTcwM2MxZDMzZGVkMDU4ZjY4M2E5MjhhNDVmM2RiMGU0NGE0OTNjNTk1YTNmODY1Yg)
![1160T20-SUBASY](/medias/INDM-GASSYXX-VERT-COV-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobVl5OHhNRFF4TURjd05UazBORFl3Tmk5SlRrUk5MVWRCVTFOWldGaGZWa1ZTVkY5RFQxWmZSMUpFUTFCSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODc0ZmFhYTRlMTE0MDFiNTcwM2MxZDMzZGVkMDU4ZjY4M2E5MjhhNDVmM2RiMGU0NGE0OTNjNTk1YTNmODY1Yg)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1160T20-SUBASY
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1160T20-SUBASY
Cover and Grid Assembly; 21" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover and Grid Assembly; Steel; 9" Width; 1160T Coupling Series
制造商部件号
1160T20-SUBASY
BDI部件号
21976564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1160T20-SUBASY/p/21976564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950914824
重量 / Kilogram
35.338
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover and Grid Assembly
材料
Steel
联轴器规格或系列
1160T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Assembly
关键字 3
Grid
关键字串
Cover and Grid Coupling Grid
详细描述
Cover and Grid Assembly; 21" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover and Grid Assembly; Steel; 9" Width; 1160T Coupling Series
宽度
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米