https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCOVXXX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU9TOHhNRFF4TURjd05qazJNRFF4TkM5SlRrUk5MVWREVDFaWVdGaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEwMDc4Nzc3ZWJmNmYwZmEzYjdkMGVmNjQ0MjkyYTA2Y2ZmNTk2NzRjMDZlMjlkNTViODIzZWJhMzU2OGQzNzg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1170T20-COV
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1170T20-COV
Grid Coupling Cover; 23" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 9.4" Width; 1170T Coupling Series
制造商部件号
1170T20-COV
BDI部件号
21976580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1170T20-COV/p/21976580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950915913
重量 / Kilogram
27.574
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
1170T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Blue-Flex
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 23" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 9.4" Width; 1170T Coupling Series
宽度
9.4 英寸 | 238.76 毫米
外径
23 英寸 | 584.2 毫米