https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSPTCVR-HORZ-GRDCPGKIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnM1ppOHhNRE13TURZd05URXdOREUxT0M5SlRrUkdRVXhUVUZSRFZsSmZTRTlTV2w5SFVrUkRVRWRMU1ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzlmZTMxZTMwYTQxYmFiYjk0NWQyZmJhMDVjYjE2NjU3MTZiMzgxNGNmYjdiYmYxZGVhMDU4YTU5ODY3NzZi
FALK
FALK
1200T10 COVER
FALK FALK
描述
FALK 1200T10 COVER
Grid Coupling Cover; 29.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 14" Width; 1200T Coupling Series
制造商部件号
1200T10 COVER
BDI部件号
18106785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/1200T10-COVER/p/18106785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934020490
重量 / Kilogram
79.827
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Horizontal Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1200T
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1200T10 COVER
制造商内部编号
0767955
重量/磅
175.83
详细描述
Grid Coupling Cover; 29.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 14" Width; 1200T Coupling Series
外径
29.8 英寸 | 756.92 毫米
宽度
14 英寸 | 355.6 毫米