![8F COVER](/medias/INDFALCOVERX-F-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJneE1DOHhNRE13TkRrM01qSTVNakV5Tmk5SlRrUkdRVXhEVDFaRlVsaGZSbDlXUlZKVVgwZFNSRU5RUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkZDVjODIyYThiZTNhZTJmOGI0MmI0MWU4NDI4ZjQ1MGFiZmE0ZDdlNmI1MGZlNWViOGM2MmE3MDY0NTc4NzY)
![8F COVER](/medias/INDFALCOVERX-F-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJneE1DOHhNRE13TkRrM01qSTVNakV5Tmk5SlRrUkdRVXhEVDFaRlVsaGZSbDlXUlZKVVgwZFNSRU5RUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkZDVjODIyYThiZTNhZTJmOGI0MmI0MWU4NDI4ZjQ1MGFiZmE0ZDdlNmI1MGZlNWViOGM2MmE3MDY0NTc4NzY)
FALK
FALK
8F COVER
FALK FALK
描述
FALK 8F COVER
Grid Coupling Cover; 7-11/32" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 1-33/64" Width; 8F Coupling Series
制造商部件号
8F COVER
BDI部件号
18110043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/8F-COVER/p/18110043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934003059
重量 / Kilogram
1.96
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Steel
联轴器规格或系列
8F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
8F COVER
制造商内部编号
0705693
重量/磅
4.32
详细描述
Grid Coupling Cover; 7-11/32" Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Steel; 1-33/64" Width; 8F Coupling Series
外径
7.344 英寸 | 186.538 毫米
宽度
1.516 英寸 | 38.506 毫米