https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCOVXXX-VERT-GRDCPG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnd01DOHhNREl6TlRnMk9Ea3dOVFV3TWk5SlRrUllXRmhEVDFaWVdGaGZWa1ZTVkY5SFVrUkRVRWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwZmQ0MmE4MzU5NDBlZjlkMzBjN2Q0NWNhODFkYmQ0MDBmMmNkMWE3OWRjMmQ4M2Y3NmI3MTY3MWEzODI3ODI
SKF
SKF
PHE 1130TGVCOVER
SKF SKF
描述
SKF PHE 1130TGVCOVER
Grid Coupling Cover; 378MM Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Aluminum; 292MM Width; 1130 Coupling Series
制造商部件号
PHE 1130TGVCOVER
BDI部件号
1281910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E7%BD%A9/PHE-1130TGVCOVER/p/1281910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572624289
重量 / Kilogram
7.934
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Vertical Split Cover
材料
Aluminum
联轴器规格或系列
1130
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 66MM To 165MM Bore Range | 2400 RPM Speed
类别 - BDI
Couplings Grid Cover
名称
Cover
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Cover; 378MM Outside Diameter; Grid Coupling; Vertical Split Cover; Aluminum; 292MM Width; 1130 Coupling Series
外径
14.882 英寸 | 378 毫米
宽度
11.496 英寸 | 292 毫米