https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXHUBXXX-1030T-HUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhrTnk4eE1EYzJPREkwT0RFM05qWTNNQzlKVGtSU1JWaElWVUpZV0ZoZk1UQXpNRlJmU0ZWQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODM0NDA0NmQzMjllMTFhMWM4ZmM3OWM0NmUwNDFjZWZiMzY2NGFiY2Q2OWFlN2NmMGE1ZjNmODBlYzJmMGY1Yw
FALK
FALK
1030T HUB 1.375 5/16X5/32KW NR 0704601
FALK FALK
描述
FALK 1030T HUB 1.375 5/16X5/32KW NR 0704601
Grid Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 1.94" Hub Diameter; 2.658" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2.658" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
制造商部件号
1030T HUB 1.375 5/16X5/32KW NR 0704601
BDI部件号
18104681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1030T-HUB-1-375-5-16X5-32KW-NR-0704601/p/18104681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934002090
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1030T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
1320In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1030T HUB 1.375 BORE 5/16 X 5/32 KW
制造商内部编号
0704601
重量/磅
1.12
详细描述
Grid Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 1.94" Hub Diameter; 2.658" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2.658" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
轮毂直径
1.94 英寸 | 49.276 毫米
全径
2.658 英寸 | 67.513 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
法兰外径
2.658 英寸 | 67.513 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米