https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
FALK
FALK
1040T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704610
FALK FALK
描述
FALK 1040T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704610
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 2-1/4" Hub Diameter; 2.97" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Length Thru Bore; 2.97" Overall Diameter; 1040T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 2200In-Lbs Torque
制造商部件号
1040T HUB 1.625 3/8X3/16KW NR 0704610
BDI部件号
18105000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1040T-HUB-1-625-3-8X3-16KW-NR-0704610/p/18105000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934002175
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1040T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
2200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1040T HUB 1.625 BORE 3/8 X 3/16 KW
制造商内部编号
0704610
重量/磅
1.49
详细描述
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 2-1/4" Hub Diameter; 2.97" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Length Thru Bore; 2.97" Overall Diameter; 1040T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 2200In-Lbs Torque
法兰外径
2.97 英寸 | 75.438 毫米
轮毂直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全径
2.97 英寸 | 75.438 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米