https://www.bdiexpress.com/medias/INDFLKHUBXXX-GRDCPG-FB-T31-35-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJobE55OHhNRFF5T0RneU1qVXhPVGd6T0M5SlRrUkdURXRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYMVF6TVY4ek5WOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZmE1NzM3ZGViYzBiYWNkM2Y0Zjc1OThmYzVhZTg5YTQwOTk3NDA4NTQ4MjZjYTkxNmY1YWM1MDhmMzQ2MTc
FALK
FALK
1050T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251673
FALK FALK
描述
FALK 1050T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251673
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.937" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2.38" Length Thru Bore; 4.937" Overall Diameter; 1050T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3850In-Lbs Torque
制造商部件号
1050T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251673
BDI部件号
18105252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1050T31-35-SHAFT-HUB-RSB-;-0251673/p/18105252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934007514
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1050T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
3850In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1050T31/35 SHAFT HUB RSB
制造商内部编号
0251673
重量/磅
7.29
详细描述
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.937" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2.38" Length Thru Bore; 4.937" Overall Diameter; 1050T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3850In-Lbs Torque
法兰外径
4.937 英寸 | 125.4 毫米
轮毂直径
3.44 英寸 | 87.376 毫米
全径
4.937 英寸 | 125.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.38英寸 | 60.452毫米
孔径范围
1/2 To 2-3/8 英寸 | 12.7 To 60.325 毫米