https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
1060 55MM 16X4.3MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY 1060 55MM 16X4.3MM KW
Grid Coupling Hub; 55MM Bore; 76.2MM Hub Diameter; 104MM Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 63.5MM Length Thru Bore; 104MM Overall Diameter; 1060 Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
制造商部件号
1060 55MM 16X4.3MM KW
BDI部件号
598118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1060-55MM-16X4-3MM-KW/p/598118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904058161
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1060
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
6050In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Torsionally Flexible | Resilient
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1060 HUB 55MM 16X4.3MM KW }
制造商内部编号
05816
重量/磅
4
详细描述
Grid Coupling Hub; 55MM Bore; 76.2MM Hub Diameter; 104MM Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 63.5MM Length Thru Bore; 104MM Overall Diameter; 1060 Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
法兰外径
4.094 英寸 | 104 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
全径
4.094 英寸 | 104 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米