https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXHUBXXX-1030T-HUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJoaE5TOHhNRFF4T0RZM01EUXpOak00TWk5SlRrUlNSVmhJVlVKWVdGaGZNVEF6TUZSZlNGVkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlNmNlODk0ZTdmZjM4NjBjZTlkNWE5NDc4MTE0ZjljNjQzNzEyZjA4YzcyZjc1MGQwMDlhMTc5MDQxNmE0NTE
FALK
FALK
1060T HUB 1.5 3/8X3/16KW NR 0704627
FALK FALK
描述
FALK 1060T HUB 1.5 3/8X3/16KW NR 0704627
Grid Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Diameter; 4-3/32" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
制造商部件号
1060T HUB 1.5 3/8X3/16KW NR 0704627
BDI部件号
18105348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1060T-HUB-1-5-3-8X3-16KW-NR-0704627/p/18105348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934002328
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1060T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
6050In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1060T HUB 1.500 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
制造商内部编号
0704627
重量/磅
4.73
详细描述
Grid Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Diameter; 4-3/32" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全径
4.094 英寸 | 104 毫米
法兰外径
4.094 英寸 | 104 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米