https://www.bdiexpress.com/medias/INDFLKHUBXXX-GRDCPG-FB-T31-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoa1pTOHhNRFF5T0RneU1qSTVNRFEyTWk5SlRrUkdURXRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYMVF6TVY4ek5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMGNkMzBjYjI1ZTQwYzJlYmY5ZDM1NDhkMTZjODJjNzk2NGZjZWY3ZmQ4ZDA0YTM3Y2M4YTI3ZWYyMWI5ZmNk
FALK
FALK
1060T31/35 SHAFT HUB 2.375 5/8X5/16 KW
FALK FALK
描述
FALK 1060T31/35 SHAFT HUB 2.375 5/8X5/16 KW
Grid Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 4.06" Hub Diameter; 5.69" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.88" Length Thru Bore; 5.69" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
制造商部件号
1060T31/35 SHAFT HUB 2.375 5/8X5/16 KW
BDI部件号
18105388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1060T31-35-SHAFT-HUB-2-375-5-8X5-16-KW/p/18105388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934004032
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1060T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
6050In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1060T31/35 SHAFT HUB 2.3750 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
制造商内部编号
0713017
重量/磅
8.29
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 4.06" Hub Diameter; 5.69" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.88" Length Thru Bore; 5.69" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
法兰外径
5.69 英寸 | 144.526 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
轮毂直径
4.06 英寸 | 103.124 毫米
全径
5.69 英寸 | 144.526 毫米