https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-GRDCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJobU5pOHhNRFF5TWpNNU5qZ3hNek0wTWk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjQwNDY3NzBiNWJjNGY4ODkzYWEzZDVlNWQ0ZGM4M2I0YmRkZDU0YTk5NzQ4NGVmZmU5ZGRiZGYwODYwMTIzYg
DODGE
DODGE
1070T HUB RB NO BORE ; 006295
DODGE DODGE
描述
DOD 7B006295 ; 机械传动件/联轴器轮毂
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; No Bore; No Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; Horizontal 4125 | Vertical 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
制造商部件号
1070T RSB
BDI部件号
239006
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1070T-HUB-RB-NO-BORE-;-006295/p/239006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475252954
重量 / Kilogram
4.095
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
No Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1070T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
Horizontal 4125 | Vertical 5500
扭矩
8800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Solid Hub
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1070T HUB RB NO BORE
制造商内部编号
006295
重量/磅
9.02
详细描述
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; No Bore; No Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; Horizontal 4125 | Vertical 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
孔径范围
0 To 2-11/16 英寸 | 0 To 68.263 毫米
全径
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
4.528 英寸 | 115 毫米
轮毂直径
3.44 英寸 | 87.376 毫米