![1080T HUB 1.75 3/8X3/16KW NR 0704650](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU)
![1080T HUB 1.75 3/8X3/16KW NR 0704650](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU)
FALK
FALK
1080T HUB 1.75 3/8X3/16KW NR 0704650
FALK FALK
描述
FALK 1080T HUB 1.75 3/8X3/16KW NR 0704650
Grid Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4.12" Hub Diameter; 5.588" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 5.588" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 4750 Max Speed; 18150In-Lbs Torque
制造商部件号
1080T HUB 1.75 3/8X3/16KW NR 0704650
BDI部件号
18105596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1080T-HUB-1-75-3-8X3-16KW-NR-0704650/p/18105596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934002533
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1080T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
4750
扭矩
18150In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1080T HUB 1.750 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
制造商内部编号
0704650
重量/磅
13.21
详细描述
Grid Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4.12" Hub Diameter; 5.588" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 5.588" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 4750 Max Speed; 18150In-Lbs Torque
法兰外径
5.588 英寸 | 141.935 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
全径
5.588 英寸 | 141.935 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
4.12 英寸 | 104.648 毫米