1080T HUB X 60MM H7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-GRDCPLG-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoak1pOHhNRFkxT1RJNE9UVTJNekUyTmk5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCTVIxOUdRbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBhN2M1MzA4NDMxMmYwMWE5NzQ3ODE3ZDU4YzA0ZTM5OTZlMDdlODQ5YTYxZWRlNjlhNmM5NmY0ZjYyZDczNDg
25815262 蛇形弹簧联轴器轮毂 

DODGE DODGE

1080T HUB X 60MM H7

描述

DODGE 1080T HUB X 60MM H7

Grid Coupling Hub; 60MM Bore; 104MM Hub Diameter; 141.935MM Flange Outside Diameter; Grid Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 88MM Length Thru Bore; 141.935MM Overall Diameter; 1080T Coupling Size or Series; No Bushing; Steel

制造商部件号

1080T HUB X 60MM H7

BDI部件号
25815262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476579173
重量 / Kilogram
25.401
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1080T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
Horizontal 3600 | Vertical 4750
扭矩
18150In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | H7 Tolerance
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商内部编号
7637
重量/磅
56
产品规格
Grid Coupling Hub; 60MM Bore; 104MM Hub Dia
详细描述
Grid Coupling Hub; 60MM Bore; 104MM Hub Diameter; 141.935MM Flange Outside Diameter; Grid Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 88MM Length Thru Bore; 141.935MM Overall Diameter; 1080T Coupling Size or Series; No Bushing; Steel
法兰外径
5.588 英寸 | 141.935 毫米
内圈长
3.465英寸 | 88毫米
全径
5.588 英寸 | 141.935 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
轮毂直径
4.094 英寸 | 104 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新