https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNVl5OHhNRFF5TWpNNU5UY3pNVGs1T0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllZjI1YjYwZDc4YTM2NTFjNDJjNjRkOWUyNDRmMjZjNjVjNmQyMWY2YzkwMmFmZDhjOWY0YTdhZGFlODc4ZWE
DODGE
DODGE
1080T31/35 2 1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE 1080T31/35 2 1/2
Grid Coupling Hub; 2-1/2" Bore; 4.81" Hub Diameter; 7" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 7" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 16500In-Lbs Torque
制造商部件号
1080T31/35 2 1/2
BDI部件号
239170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1080T31-35-2-1-2/p/239170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475797615
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1080T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
16500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1080T31/35 SHAFT HUB 2 1/2
制造商内部编号
006551
重量/磅
16
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-1/2" Bore; 4.81" Hub Diameter; 7" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3-1/2" Length Thru Bore; 7" Overall Diameter; 1080T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 16500In-Lbs Torque
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
轮毂直径
4.81 英寸 | 122.174 毫米
法兰外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
全径
7 英寸 | 177.8 毫米