https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
FALK
FALK
1090T HUB 2.9375 3/4X3/8KW NR 0710932
FALK FALK
描述
FALK 1090T HUB 2.9375 3/4X3/8KW NR 0710932
Grid Coupling Hub; 2-15/16" Bore; 4.88" Hub Diameter; 6.336" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.88" Length Thru Bore; 6.336" Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 4000 Max Speed; 33000In-Lbs Torque
制造商部件号
1090T HUB 2.9375 3/4X3/8KW NR 0710932
BDI部件号
18105743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1090T-HUB-2-9375-3-4X3-8KW-NR-0710932/p/18105743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934003868
重量 / Kilogram
7.144
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1090T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
4000
扭矩
33000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1090T HUB 2.9375 NON-STK 3/4 X 3/8 KW
制造商内部编号
0710932
重量/磅
15.75
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-15/16" Bore; 4.88" Hub Diameter; 6.336" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.88" Length Thru Bore; 6.336" Overall Diameter; 1090T Size or Series; No Bushing; Steel; 4000 Max Speed; 33000In-Lbs Torque
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
轮毂直径
4.88 英寸 | 123.952 毫米
法兰外径
6.336 英寸 | 160.934 毫米
内圈长
3.88英寸 | 98.552毫米
全径
6.336 英寸 | 160.934 毫米