https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd1l5OHhNRE0wTmpVNE1EY3dOVE14TUM5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNjgzOWRmYmRiNTFlNWRkMzBmNWNhYTZmMTJiNGI2MDM1MDgyNWM5YzU2ZTYzNGY3OTk1MjdmODkwOTNjOWM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1100T-HUB 2-7/8IN KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1100T-HUB 2-7/8IN KW SS
Grid Coupling Hub; 2-7/8" Bore; 5.59" Hub Diameter; 7.48" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4-3/4" Length Thru Bore; 7.48" Overall Diameter; 1100M Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 55550In-Lbs Torque
制造商部件号
1100T-HUB 2-7/8IN KW SS
BDI部件号
21974316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1100T-HUB-2-7-8IN-KW-SS/p/21974316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1100M
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2400
扭矩
55550In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-7/8" Bore; 5.59" Hub Diameter; 7.48" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4-3/4" Length Thru Bore; 7.48" Overall Diameter; 1100M Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 55550In-Lbs Torque
法兰外径
7.48 英寸 | 190 毫米
全径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
4.75英寸 | 120.65毫米
轮毂直径
5.59 英寸 | 141.986 毫米