https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU
FALK
FALK
1110T HUB 2.75 5/8X5/16KW NR 0744029
FALK FALK
描述
FALK 1110T HUB 2.75 5/8X5/16KW NR 0744029
Grid Coupling Hub; 2-3/4" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 3000 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
制造商部件号
1110T HUB 2.75 5/8X5/16KW NR 0744029
BDI部件号
18106429
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1110T-HUB-2-75-5-8X5-16KW-NR-0744029/p/18106429
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934014925
重量 / Kilogram
19.201
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1110T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3000
扭矩
82500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1110T HUB 2.7500 NON-STK 5/8 X 5/16 KW
制造商内部编号
0744029
重量/磅
42.33
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-3/4" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 3000 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
全径
8.19 英寸 | 208.026 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
轮毂直径
6.31 英寸 | 160.274 毫米
法兰外径
8.19 英寸 | 208.026 毫米