https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd1l5OHhNRE0wTmpVNE1EY3dOVE14TUM5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNjgzOWRmYmRiNTFlNWRkMzBmNWNhYTZmMTJiNGI2MDM1MDgyNWM5YzU2ZTYzNGY3OTk1MjdmODkwOTNjOWM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1110T-HUB2 3/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1110T-HUB2 3/4
Grid Coupling Hub; 2-3/4" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
制造商部件号
1110T-HUB2 3/4
BDI部件号
24658542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1110T-HUB2-3-4/p/24658542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950291154
重量 / Kilogram
19.102
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1110T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2250
扭矩
82500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Hub; 2-3/4" Bore; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Size or Series; No Bushing; Steel; 2250 Max Speed; 82500In-Lbs Torque
轮毂直径
6.31 英寸 | 160.274 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
法兰外径
8.19 英寸 | 208.026 毫米
全径
8.19 英寸 | 208.026 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米