https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJneFpDOHhNRGN4TVRJM016YzJOamswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgxTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0NTk5ZGRhOTRmNzdkOGRhNTU5NTVlMmY2OWZhMGJkNGM4ODBkNzMzM2FlNzc0M2M4MGYzMWQwNDAwZDc0NGE
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
1120 HUBXS
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 1120 HUBXS
Grid Coupling Hub; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Bushed; Keyway; 5.87" Length Thru Bore; 1120 Size or Series; S1 Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 79800In-Lbs Torque
制造商部件号
1120 HUBXS
BDI部件号
318085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1120-HUBXS/p/318085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384102413
重量 / Kilogram
32.951
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1120
衬套尺寸(如加衬套)
S1
材料
Steel
最大转速 RPM
2700
扭矩
79800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split Taper Bushing
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
详细描述
Grid Coupling Hub; 7.06" Hub Diameter; Shaft; Bushed; Keyway; 5.87" Length Thru Bore; 1120 Size or Series; S1 Bushing; Steel; 2700 Max Speed; 79800In-Lbs Torque
轮毂直径
7.06 英寸 | 179.324 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
5.87英寸 | 149.098毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42.863 To 107.95 毫米