https://www.bdiexpress.com/medias/INDFLKHUBXXX-GRDCPG-FB-T31-35-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJobE55OHhNRFF5T0RneU1qVXhPVGd6T0M5SlRrUkdURXRJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYMVF6TVY4ek5WOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZmE1NzM3ZGViYzBiYWNkM2Y0Zjc1OThmYzVhZTg5YTQwOTk3NDA4NTQ4MjZjYTkxNmY1YWM1MDhmMzQ2MTc
FALK
FALK
1120T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0266173
FALK FALK
描述
FALK 1120T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0266173
Grid Coupling Hub; 8.88" Hub Diameter; 12.56" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 4.7" Length Thru Bore; 12.56" Overall Diameter; 1120T Size or Series; No Bushing; Steel; 2025 Max Speed; 121000In-Lbs Torque
制造商部件号
1120T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0266173
BDI部件号
18106545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1120T31-35-SHAFT-HUB-RSB-;-0266173/p/18106545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934007941
重量 / Kilogram
77.564
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1120T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2025
扭矩
121000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1120T31/35 SHAFT HUB RSB
制造商内部编号
0266173
重量/磅
171
详细描述
Grid Coupling Hub; 8.88" Hub Diameter; 12.56" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 4.7" Length Thru Bore; 12.56" Overall Diameter; 1120T Size or Series; No Bushing; Steel; 2025 Max Speed; 121000In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
全径
12.56 英寸 | 319.024 毫米
轮毂直径
8.88 英寸 | 225.552 毫米
孔径范围
2-1/2 To 6-1/4 英寸 | 63.5 To 158.75 毫米
法兰外径
12.56 英寸 | 319.024 毫米
内圈长
4.7英寸 | 119.38毫米