![1130T HUB RSB NR 0246663](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM055OHhNRFV3TnpJNE5Ea3pPRGM0TWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc2NjVlMjUyZTllNTUwZjEwODI2ZmZiZmNhNjA0MmY4MTk0OWQ5NTM1ZTNiZGU4ZmI5NjY5Y2EwZDM2MzI4NA)
![1130T HUB RSB NR 0246663](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM055OHhNRFV3TnpJNE5Ea3pPRGM0TWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc2NjVlMjUyZTllNTUwZjEwODI2ZmZiZmNhNjA0MmY4MTk0OWQ5NTM1ZTNiZGU4ZmI5NjY5Y2EwZDM2MzI4NA)
FALK
FALK
1130T HUB RSB NR 0246663
FALK FALK
描述
FALK 1130T HUB RSB NR 0246663
Grid Coupling Hub; 8.56" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 6.38" Length Thru Bore; 1130T Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 176000In-Lbs Torque
制造商部件号
1130T HUB RSB NR 0246663
BDI部件号
18106345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1130T-HUB-RSB-NR-0246663/p/18106345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934007460
重量 / Kilogram
36.547
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1130T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2400
扭矩
176000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1130T HUB RSB
制造商内部编号
0246663
重量/磅
12
详细描述
Grid Coupling Hub; 8.56" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 6.38" Length Thru Bore; 1130T Size or Series; No Bushing; Steel; 2400 Max Speed; 176000In-Lbs Torque
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
8.56 英寸 | 217.424 毫米
孔径范围
2-5/8 To 6 英寸 | 66.675 To 152.4 毫米
内圈长
6.38英寸 | 162.052毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米