![1140T HUB 5.9375 1-1/4X5/8KW NR 0788503](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU)
![1140T HUB 5.9375 1-1/4X5/8KW NR 0788503](/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzNORGswTWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjZWU4ZTBmY2JkY2VkYjVjMzIwODQ1ODVhN2ExODNmMWM5ODAyNjVjMWQxZDVhMmFjYTUyNzQ1MDUwMTNjOGU)
FALK
FALK
1140T HUB 5.9375 1-1/4X5/8KW NR 0788503
FALK FALK
描述
FALK 1140T HUB 5.9375 1-1/4X5/8KW NR 0788503
Grid Coupling Hub; 5-15/16" Bore; 10" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7-1/4" Length Thru Bore; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 2200 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
制造商部件号
1140T HUB 5.9375 1-1/4X5/8KW NR 0788503
BDI部件号
18106438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1140T-HUB-5-9375-1-1-4X5-8KW-NR-0788503/p/18106438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934147951
重量 / Kilogram
55.95
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
1140T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2200
扭矩
253000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1140T HUB 5.9375 NON-STK 1-1/2 X 3/4 KW
制造商内部编号
0788503
重量/磅
123.5
详细描述
Grid Coupling Hub; 5-15/16" Bore; 10" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7-1/4" Length Thru Bore; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 2200 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
轮毂直径
10 英寸 | 254 毫米