https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM055OHhNRFV3TnpJNE5Ea3pPRGM0TWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwMVFRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTc2NjVlMjUyZTllNTUwZjEwODI2ZmZiZmNhNjA0MmY4MTk0OWQ5NTM1ZTNiZGU4ZmI5NjY5Y2EwZDM2MzI4NA
FALK
FALK
1140T HUB RSB NR 0246664
FALK FALK
描述
FALK 1140T HUB RSB NR 0246664
Grid Coupling Hub; 10" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 7-1/4" Length Thru Bore; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 2200 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
制造商部件号
1140T HUB RSB NR 0246664
BDI部件号
18106441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/1140T-HUB-RSB-NR-0246664/p/18106441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934007477
重量 / Kilogram
78
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1140T
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
2200
扭矩
253000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
制造商货号
1140T HUB RSB
制造商内部编号
0246664
重量/磅
181.5
详细描述
Grid Coupling Hub; 10" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 7-1/4" Length Thru Bore; 1140T Size or Series; No Bushing; Steel; 2200 Max Speed; 253000In-Lbs Torque
轮毂直径
10 英寸 | 254 毫米
孔径范围
2-5/8 To 7-1/4 英寸 | 66.675 To 184.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米