SKF
SKF
PHE 1130TGRSB
SKF SKF
描述
SKF PHE 1130TGRSB
Grid Coupling Hub; 217.424MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 161.9MM Length Thru Bore; 1130 Size or Series; No Bushing; Steel; 1800 Max Speed; 19900Nm Torque
制造商部件号
PHE 1130TGRSB
BDI部件号
1422205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-1130TGRSB/p/1422205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572623756
重量 / Kilogram
48.762
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Grid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
1130
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
1800
扭矩
19900Nm
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Grid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Grid
重量/磅
108.47
详细描述
Grid Coupling Hub; 217.424MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 161.9MM Length Thru Bore; 1130 Size or Series; No Bushing; Steel; 1800 Max Speed; 19900Nm Torque
内圈长
6.374英寸 | 161.9毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
2.598 To 6.496 英寸 | 66 To 165 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
8.56 英寸 | 217.424 毫米