https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25145037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobE15OHhNRFF4T0RZMk16Y3hPRGswTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRVd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhjN2NhYmUxMTUzNjdmNzc4NmJkZTRhYjc5MjQxNzU4Nzc5ODhiMTA4NThmOTc1ZjYxMGJjYmI3Zjg2ODM0NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25145037-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobE15OHhNRFF4T0RZMk16Y3hPRGswTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRVd016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhjN2NhYmUxMTUzNjdmNzc4NmJkZTRhYjc5MjQxNzU4Nzc5ODhiMTA4NThmOTc1ZjYxMGJjYmI3Zjg2ODM0NA
FALK
FALK
1080T10 COMPLETE TF EXHAUST
FALK FALK
描述
FALK 1080T10 COMPLETE TF EXHAUST
Grid Coupling; Minimum Plain Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.12" Width; 1/8" Gap; 18150LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy
制造商部件号
1080T10 COMPLETE TF EXHAUST
BDI部件号
25150857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E8%9B%87%E5%BD%A2%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/1080T10-COMPLETE-TF-EXHAUST/p/25150857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Grid
产品明细
Grid Coupling
产品规格
Minimum Plain Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.12" Width; 1/8" Gap; 18150LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy
详细描述
Grid Coupling; Minimum Plain Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 7.12" Width; 1/8" Gap; 18150LB-IN Torque; Cast Aluminum Alloy
